CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.15 | - |
20+ | CHF 4.85 | 21.14% |
50+ | CHF 4.35 | 29.27% |
100+ | CHF 3.75 | 39.02% |
150+ | CHF 3.70 | 39.84% |
225+ | CHF 3.65 | 40.65% |
338+ | CHF 3.60 | 41.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DK |
Typ | DK 60° |
Material | Stahl, verzinkt |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |