CHF 28.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.29inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.95 | - |
20+ | CHF 23.00 | 20.55% |
50+ | CHF 20.70 | 28.50% |
100+ | CHF 16.90 | 41.62% |
150+ | CHF 16.50 | 43.01% |
225+ | CHF 16.20 | 44.04% |
338+ | CHF 15.90 | 45.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DK |
Typ | DK 60° |
Material | Stahl, verzinkt |
Größe Anschlussarmatur | M18x1,5 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |