Dichtkegelanschluss 24° 08 DKOL M14x1.5 17mm

  • ERIKS:14889161
Image 1
Bestellhinweis
Alle Armaturen, inkl. Presshülsen. Andere Grössen sind auf Anfrage lieferbar. Massänderungen vorbehalten.
Mit Überwurfmutter und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKOL
Typ
HE-K
Material Kupplung
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß
M 14x1.5
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Schlauch Innen-Ø
2 mm
G
M 14 x 1.5
SW
17 mm