CHF 25.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.05 | - |
20+ | CHF 23.80 | 4.99% |
30+ | CHF 22.90 | 8.58% |
50+ | CHF 22.20 | 11.38% |
75+ | CHF 21.70 | 13.37% |
113+ | CHF 21.30 | 14.97% |
170+ | CHF 20.90 | 16.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Typ | HE-K |
Material Kupplung | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß | M 12x1.5 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Schlauch Innen-Ø | 2 mm |
G | M 12 x 1.5 |
SW | 14 mm |