Dichtkegel-Verschraubung 14/8-14/S 20-16-DM

  • ERIKS:14889897
Image 1
Reduzierstücke mit Dichtkegel-24°, schwere Reihe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.94inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.95

-

10+

CHF 61.45

16.90%

50+

CHF 59.30

19.81%

100+

CHF 55.50

24.95%

150+

CHF 54.35

26.50%

225+

CHF 53.30

27.92%

338+

CHF 52.20

29.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1414/GKR-S/S
Material
Stahl, verzinkt