Dichtkegel-Verschraubung 14/8-14/L 8-6-DM

  • ERIKS:14889889
Image 1
Reduzierstücke mit Dichtkegel-24°, leichte Reihe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.08inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.25

-

10+

CHF 39.30

16.83%

50+

CHF 37.90

19.79%

100+

CHF 35.60

24.66%

150+

CHF 34.85

26.24%

225+

CHF 34.10

27.83%

338+

CHF 33.45

29.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1414/GKR-L/L
Material
Stahl, verzinkt