
CHF 57.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.45 | - |
10+ | CHF 47.80 | 16.80% |
50+ | CHF 46.15 | 19.67% |
100+ | CHF 43.30 | 24.63% |
150+ | CHF 42.40 | 26.20% |
225+ | CHF 41.60 | 27.59% |
338+ | CHF 40.80 | 28.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 14/8-10/S GK |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß 1 | M 22x1.5 |
CH1 | 27 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 48 mm |