
CHF 40.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.95 | - |
10+ | CHF 33.85 | 17.34% |
50+ | CHF 32.65 | 20.27% |
100+ | CHF 30.75 | 24.91% |
150+ | CHF 30.10 | 26.50% |
225+ | CHF 29.45 | 28.08% |
338+ | CHF 28.90 | 29.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 14/8-10/S GK |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß 1 | M 18x1.5 |
Anschlußdichtung | 7.5x1.5 |
CH1 | 22 mm |
L2 | 41 mm |
L3 | 43 mm |