
CHF 77.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.70 | - |
10+ | CHF 64.35 | 17.18% |
50+ | CHF 62.15 | 20.01% |
100+ | CHF 58.20 | 25.10% |
150+ | CHF 57.00 | 26.64% |
225+ | CHF 55.90 | 28.06% |
338+ | CHF 54.70 | 29.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 14/8-10/L GK |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß 1 | M 36x2 |
CH1 | 41 mm |
L2 | 47 mm |
L3 | 48 mm |