
CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.90 | - |
10+ | CHF 21.40 | 17.37% |
50+ | CHF 20.65 | 20.27% |
100+ | CHF 19.45 | 24.90% |
150+ | CHF 19.00 | 26.64% |
225+ | CHF 18.65 | 27.99% |
338+ | CHF 18.30 | 29.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 14-28/MD/EGE-M |
Material | Stahl, verzinkt |
CH1 | 27 mm |
CH2 | 24 mm |
F | M 18x1.5 |
F1 | M 22x1.5 |
I | 12 mm |
L1 | 31.5 mm |
N | 24 mm |