
CHF 95.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.90 | - |
10+ | CHF 79.70 | 16.89% |
50+ | CHF 76.90 | 19.81% |
100+ | CHF 71.95 | 24.97% |
150+ | CHF 70.45 | 26.54% |
225+ | CHF 69.10 | 27.95% |
338+ | CHF 67.70 | 29.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 14-28/RD/EGE-R |
Material | Stahl, verzinkt |
CH1 | 50 mm |
CH2 | 50 mm |
F | 1.1/4 |
F1 | M 45x2 |
I | 20 mm |
L1 | 42.5 mm |
L2 | 27 mm |
N | 50 mm |