Dichtkegel-Verschraubung 14/2-29/L 28 V-DM

  • ERIKS:14889267
Image 1
Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel-24°, leichte Reihe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 169.20

-

10+

CHF 140.50

16.96%

50+

CHF 135.50

19.92%

100+

CHF 126.95

24.97%

150+

CHF 124.40

26.48%

225+

CHF 121.95

27.93%

338+

CHF 119.50

29.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
14/2-29/L ET
Material
Stahl, verzinkt
CH1
41 mm
CH2
36 mm
F1
M 36x2
L
47 mm
L1
30.5 mm