Dichtkegel-Verschraubung 14/2-29/L 22 V-DM

  • ERIKS:14889266
Image 1
Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel-24°, leichte Reihe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.15

-

10+

CHF 97.30

16.94%

50+

CHF 93.80

19.93%

100+

CHF 88.00

24.88%

150+

CHF 86.25

26.38%

225+

CHF 84.55

27.83%

338+

CHF 82.85

29.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
14/2-29/L ET
Material
Stahl, verzinkt
CH1
36 mm
CH2
27 mm
F1
M 30x2
L
44 mm
L1
27.5 mm
L2
38.5 mm