Dichtkegel-Verschraubung 14/1-29/L 35 V-DM

  • ERIKS:14889256
Image 1
Einstellbare Winkelverschraubung mit Dichtkegel-24°, leichte Reihe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 152.30

-

10+

CHF 126.60

16.87%

50+

CHF 121.95

19.93%

100+

CHF 114.20

25.02%

150+

CHF 111.95

26.49%

225+

CHF 109.75

27.94%

338+

CHF 107.55

29.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
14/1-29/L EW
Material
Stahl, verzinkt
CH1
50 mm
CH2
41 mm
F1
M 45x2
L
56 mm
L1
34.5 mm
L2
51 mm