
CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.54inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.00 | - |
5+ | CHF 12.70 | 33.16% |
10+ | CHF 12.40 | 34.74% |
25+ | CHF 11.95 | 37.11% |
38+ | CHF 11.70 | 38.42% |
57+ | CHF 11.40 | 40.00% |
86+ | CHF 11.20 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL-DKOL |
Material | Stahl |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
d1 | M 14x1.5 |
d2 | M 14x1.5 |
H3 | 32 mm |
l3 | 32 mm |