
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.45 | - |
5+ | CHF 33.40 | 33.80% |
10+ | CHF 32.70 | 35.18% |
25+ | CHF 31.65 | 37.26% |
38+ | CHF 31.05 | 38.45% |
57+ | CHF 30.45 | 39.64% |
86+ | CHF 29.80 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL-DKOL |
Material | Stahl |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
d1 | M 22x1.5 |
d2 | M 22x1.5 |
H2 | 24 mm |
l2 | 57 mm |