CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.05inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.00 | - |
5+ | CHF 8.70 | 33.08% |
10+ | CHF 8.45 | 35.00% |
25+ | CHF 8.15 | 37.31% |
38+ | CHF 8.00 | 38.46% |
57+ | CHF 7.85 | 39.62% |
86+ | CHF 7.70 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL-DKOL |
Material | Stahl |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
d1 | M 14x1.5 |
d2 | M 14x1.5 |
l1 | 34 mm |