Dichtkegel Adapter 24° Konus Form N/N gerade Verbindung 8DKOL-10DKOL

  • ERIKS:14889037
Image 1
Anschluss d1 nach DIN 20078 Form N, Dichtkopf leichte Baureihe mit O-Ring; Anschluss d2 nach DIN 20078 Form N, Dichtkopf leichte Baureihe mit O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.20

-

5+

CHF 12.25

32.69%

10+

CHF 11.85

34.89%

25+

CHF 11.35

37.64%

38+

CHF 11.15

38.74%

57+

CHF 10.95

39.84%

86+

CHF 10.75

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKOL-DKOL
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
250 bar
d1
M 14x1.5
d2
M 16x1.5
l1
34 mm