Dichtkegel Adapter 24° Konus Form N/N gerade Verbindung 6DKOL-6DKOL

  • ERIKS:14889035
Image 1
Anschluss d1 nach DIN 20078 Form N, Dichtkopf leichte Baureihe mit O-Ring; Anschluss d2 nach DIN 20078 Form N, Dichtkopf leichte Baureihe mit O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.80

-

5+

CHF 7.85

33.47%

10+

CHF 7.60

35.59%

25+

CHF 7.40

37.29%

38+

CHF 7.25

38.56%

57+

CHF 7.10

39.83%

86+

CHF 6.95

41.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKOL-DKOL
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
250 bar
d1
M 12x1.5
d2
M 12x1.5
l1
34 mm