| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.70 | - |
5+ | CHF 25.95 | 32.95% |
10+ | CHF 25.00 | 35.40% |
25+ | CHF 24.30 | 37.21% |
38+ | CHF 23.85 | 38.37% |
57+ | CHF 23.40 | 39.53% |
86+ | CHF 22.95 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL-DKOL |
Material | Stahl |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
d1 | M 18x1.5 |
d2 | M 22x1.5 |
l1 | 36 mm |