Dichtkegel Adapter 24° Konus Form N/N gerade Verbindung 10DKOL-10DKOL

  • ERIKS:14889038
Image 1
Anschluss d1 nach DIN 20078 Form N, Dichtkopf leichte Baureihe mit O-Ring; Anschluss d2 nach DIN 20078 Form N, Dichtkopf leichte Baureihe mit O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

5+

CHF 10.75

32.81%

10+

CHF 10.55

34.06%

25+

CHF 10.05

37.19%

38+

CHF 9.85

38.44%

57+

CHF 9.65

39.69%

86+

CHF 9.45

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKOL-DKOL
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
250 bar
d1
M 16x1.5
d2
M 16x1.5
l1
34 mm