CHF 19.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.81inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.25 | - |
5+ | CHF 12.80 | 33.51% |
10+ | CHF 12.45 | 35.32% |
25+ | CHF 12.10 | 37.14% |
38+ | CHF 11.85 | 38.44% |
57+ | CHF 11.55 | 40.00% |
86+ | CHF 11.35 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL-CEL |
Material | Stahl |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
d1 | M 12x1.5 |
d2 | M 14x1.5 |
l1 | 37 mm |