Eriks

Dichtkegel 24° Serie Gas franz. Typ DKG DN8 MF05-13DKG M20x1.5

  • ERIKS:14890467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.30

-

10+

CHF 10.00

11.50%

30+

CHF 9.90

12.39%

50+

CHF 9.70

14.16%

75+

CHF 9.50

15.93%

113+

CHF 9.30

17.70%

170+

CHF 9.10

19.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKG
Schlaucharmatur Typ
MF 05-13 DKG
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
DKG
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø (size)
-5
Gewindemaß (metrisch)
M20x1,5 mm
Schenkellänge
22 mm
Schlüsselweite
24 mm
C
4 mm
Schlauch Innen-Ø
8 mm
A
22 mm
H2
24 mm
B
7 mm