CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.67inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.00 | - |
10+ | CHF 29.65 | 10.15% |
30+ | CHF 28.90 | 12.42% |
50+ | CHF 28.35 | 14.09% |
75+ | CHF 27.80 | 15.76% |
113+ | CHF 27.25 | 17.42% |
170+ | CHF 26.65 | 19.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKG |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-27 DKG |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKG |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x1.5 mm |
Schenkellänge | 27 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 5 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 27 mm |
H2 | 41 mm |
B | 15 mm |