Eriks

Dichtkegel 24° Serie Gas franz. Typ DKG DN12 MF08-16DKG M24x1.5

  • ERIKS:14883978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.95

-

10+

CHF 13.40

10.37%

30+

CHF 13.25

11.37%

50+

CHF 12.75

14.72%

75+

CHF 12.50

16.39%

113+

CHF 12.25

18.06%

170+

CHF 12.00

19.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKG
Schlaucharmatur Typ
MF 08-17 DKG
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
DKG
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-8
Gewindemaß (metrisch)
M 24x1.5 mm
Schenkellänge
27 mm
Schlüsselweite
30 mm
C
4 mm
Schlauch Innen-Ø
12 mm
A
27 mm
H2
30 mm
B
9 mm