Eriks

Dichtkegel 24° Serie Gas franz. Typ DKG DN10 MF06-13DKG M20x1.5

  • ERIKS:14883977
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.65

-

10+

CHF 11.40

9.88%

30+

CHF 11.15

11.86%

50+

CHF 10.90

13.83%

75+

CHF 10.70

15.42%

113+

CHF 10.50

17.00%

170+

CHF 10.30

18.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKG
Schlaucharmatur Typ
MF 06-13 DKG
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
DKG
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-6
Gewindemaß (metrisch)
M20x1,5 mm
Schenkellänge
23 mm
Schlüsselweite
24 mm
C
4 mm
Schlauch Innen-Ø
10 mm
A
23 mm
H2
24 mm
B
7 mm