
CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.90 | - |
10+ | CHF 9.85 | 9.63% |
30+ | CHF 9.70 | 11.01% |
50+ | CHF 9.40 | 13.76% |
75+ | CHF 9.20 | 15.60% |
113+ | CHF 8.95 | 17.89% |
170+ | CHF 8.80 | 19.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 20-38 DKOS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß (metrisch) | M20x1,5 mm |
Schenkellänge | 28 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
C | 3 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 28 mm |
H2 | 24 mm |
B | 6 mm |