
CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.35inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.50 | - |
10+ | CHF 9.50 | 9.52% |
30+ | CHF 9.25 | 11.90% |
50+ | CHF 9.10 | 13.33% |
75+ | CHF 8.85 | 15.71% |
113+ | CHF 8.70 | 17.14% |
170+ | CHF 8.55 | 18.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-30 DKOS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
Schenkellänge | 28 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 3 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 28 mm |
H2 | 22 mm |
B | 4 mm |