
CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.13inkl. MwSt
89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.15 | - |
10+ | CHF 11.00 | 9.47% |
30+ | CHF 10.70 | 11.93% |
50+ | CHF 10.55 | 13.17% |
75+ | CHF 10.35 | 14.81% |
113+ | CHF 10.10 | 16.87% |
170+ | CHF 9.90 | 18.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-25 DKOS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 27 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 4 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 27 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |