
CHF 21.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.76inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.05 | - |
10+ | CHF 18.85 | 10.45% |
30+ | CHF 18.45 | 12.35% |
50+ | CHF 18.20 | 13.54% |
75+ | CHF 17.85 | 15.20% |
113+ | CHF 17.50 | 16.86% |
170+ | CHF 17.15 | 18.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 03-08 DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 26 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 4 mm |
Schlauch Innen-Ø | 5 mm |
A | 26 mm |
H2 | 19 mm |
B | 3 mm |