
CHF 73.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.08inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.15 | - |
10+ | CHF 65.90 | 9.91% |
30+ | CHF 64.50 | 11.83% |
50+ | CHF 62.95 | 13.94% |
75+ | CHF 61.75 | 15.58% |
113+ | CHF 60.45 | 17.36% |
170+ | CHF 59.30 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 10-20 DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Schenkellänge | 50 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø | 32 mm |
A | 50 mm |
H2 | 60 mm |
B | 26 mm |