
CHF 42.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.46inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.05 | - |
10+ | CHF 37.95 | 9.75% |
30+ | CHF 37.05 | 11.89% |
50+ | CHF 36.20 | 13.91% |
75+ | CHF 35.50 | 15.58% |
113+ | CHF 34.70 | 17.48% |
170+ | CHF 34.05 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 08-16 DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 42x2 mm |
Schenkellänge | 44 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 6 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 44 mm |
H2 | 50 mm |
B | 20 mm |