
CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.78inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.40 | - |
10+ | CHF 26.45 | 10.03% |
30+ | CHF 25.85 | 12.07% |
50+ | CHF 25.20 | 14.29% |
75+ | CHF 24.70 | 15.99% |
113+ | CHF 24.15 | 17.86% |
170+ | CHF 23.70 | 19.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-14 DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Schenkellänge | 41 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 5 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 41 mm |
H2 | 41 mm |
B | 15 mm |