
CHF 50.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.10inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.05 | - |
10+ | CHF 45.20 | 9.69% |
30+ | CHF 44.15 | 11.79% |
50+ | CHF 43.25 | 13.59% |
75+ | CHF 42.35 | 15.38% |
113+ | CHF 41.55 | 16.98% |
170+ | CHF 40.75 | 18.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-20 DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Schenkellänge | 33.5 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 2.2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 33.5 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12.5 mm |