
CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.85 | - |
10+ | CHF 17.05 | 9.55% |
30+ | CHF 16.60 | 11.94% |
50+ | CHF 16.35 | 13.26% |
75+ | CHF 16.05 | 14.85% |
113+ | CHF 15.75 | 16.45% |
170+ | CHF 15.45 | 18.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-12 DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Schenkellänge | 37 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 4 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 37 mm |
H2 | 36 mm |
B | 13 mm |