
CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.00 | - |
10+ | CHF 13.50 | 10.00% |
30+ | CHF 13.25 | 11.67% |
50+ | CHF 13.10 | 12.67% |
75+ | CHF 12.85 | 14.33% |
113+ | CHF 12.60 | 16.00% |
170+ | CHF 12.35 | 17.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 05-12 DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß (metrisch) | M 24x1.5 mm |
Schenkellänge | 33 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
C | 3 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 33 mm |
H2 | 30 mm |
B | 9 mm |