
CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.97inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.40 | - |
10+ | CHF 17.50 | 9.79% |
30+ | CHF 17.05 | 12.11% |
50+ | CHF 16.60 | 14.43% |
75+ | CHF 16.30 | 15.98% |
113+ | CHF 16.00 | 17.53% |
170+ | CHF 15.70 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 20-38 DKOS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß (metrisch) | M20x1,5 mm |
Schenkellänge | 31 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
C | 3 mm |
E | 31 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
H2 | 24 mm |
B | 6 mm |