
CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.49inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.10 | - |
10+ | CHF 15.40 | 9.94% |
30+ | CHF 15.15 | 11.40% |
50+ | CHF 14.65 | 14.33% |
75+ | CHF 14.35 | 16.08% |
113+ | CHF 14.00 | 18.13% |
170+ | CHF 13.75 | 19.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-25 DKOS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 29 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 4 mm |
E | 29 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |