
CHF 137.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.95 | - |
10+ | CHF 124.10 | 10.04% |
30+ | CHF 121.30 | 12.07% |
50+ | CHF 118.70 | 13.95% |
75+ | CHF 116.35 | 15.66% |
113+ | CHF 114.00 | 17.36% |
170+ | CHF 111.75 | 18.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 10-20 DKOS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Schenkellänge | 86 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 8 mm |
E | 86 mm |
Schlauch Innen-Ø | 32 mm |
H2 | 60 mm |
B | 26 mm |