
CHF 74.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.55 | - |
10+ | CHF 67.20 | 9.86% |
30+ | CHF 65.60 | 12.01% |
50+ | CHF 64.20 | 13.88% |
75+ | CHF 62.90 | 15.63% |
113+ | CHF 61.70 | 17.24% |
170+ | CHF 60.40 | 18.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 08-16 DKOS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 42x2 mm |
Schenkellänge | 75 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 6 mm |
E | 75 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
H2 | 50 mm |
B | 20 mm |