
CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.64inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.40 | - |
10+ | CHF 47.20 | 9.92% |
30+ | CHF 46.15 | 11.93% |
50+ | CHF 45.20 | 13.74% |
75+ | CHF 44.25 | 15.55% |
113+ | CHF 43.40 | 17.18% |
170+ | CHF 42.55 | 18.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-14 DKOS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Schenkellänge | 65 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 5 mm |
E | 65 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
H2 | 41 mm |
B | 15 mm |