
CHF 85.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.89inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.00 | - |
10+ | CHF 76.70 | 9.76% |
30+ | CHF 74.80 | 12.00% |
50+ | CHF 73.15 | 13.94% |
75+ | CHF 71.75 | 15.59% |
113+ | CHF 70.25 | 17.35% |
170+ | CHF 68.90 | 18.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-20 DKOS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Schenkellänge | 67.5 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 2.2 mm |
E | 67.5 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12.5 mm |