
CHF 31.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.67inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.15 | - |
10+ | CHF 28.10 | 9.79% |
30+ | CHF 27.55 | 11.56% |
50+ | CHF 26.75 | 14.13% |
75+ | CHF 26.25 | 15.73% |
113+ | CHF 25.75 | 17.34% |
170+ | CHF 25.20 | 19.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-12 DKOS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Schenkellänge | 58 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 4 mm |
E | 58 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
H2 | 36 mm |
B | 13 mm |