
CHF 19.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.05 | - |
10+ | CHF 17.30 | 9.19% |
30+ | CHF 17.00 | 10.76% |
50+ | CHF 16.50 | 13.39% |
75+ | CHF 16.20 | 14.96% |
113+ | CHF 15.90 | 16.54% |
170+ | CHF 15.60 | 18.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 3 mm |
E | 17 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
Typ | MF 04-10 DKOS 45 |
A | 40 mm |
H2 | 22 mm |
B | 4 mm |