
CHF 22.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.84inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.05 | - |
10+ | CHF 19.75 | 10.43% |
30+ | CHF 19.40 | 12.02% |
50+ | CHF 18.85 | 14.51% |
75+ | CHF 18.50 | 16.10% |
113+ | CHF 18.15 | 17.69% |
170+ | CHF 17.80 | 19.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
Schenkellänge | 15 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 4 mm |
E | 15 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
Typ | MF 04-08 DKOS 45 |
A | 38 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |