
CHF 56.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.56inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.95 | - |
10+ | CHF 51.25 | 10.01% |
30+ | CHF 50.05 | 12.12% |
50+ | CHF 49.10 | 13.78% |
75+ | CHF 48.15 | 15.45% |
113+ | CHF 47.15 | 17.21% |
170+ | CHF 46.25 | 18.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-14 DKOS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Schenkellänge | 33 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 5 mm |
E | 33 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 75 mm |
H2 | 41 mm |
B | 15 mm |