
CHF 101.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.90 | - |
10+ | CHF 91.85 | 9.86% |
30+ | CHF 89.55 | 12.12% |
50+ | CHF 87.60 | 14.03% |
75+ | CHF 85.80 | 15.80% |
113+ | CHF 84.15 | 17.42% |
170+ | CHF 82.45 | 19.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-30 DKOS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Schenkellänge | 34 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 2.2 mm |
E | 34 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 76.5 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12.5 mm |