
CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.05 | - |
10+ | CHF 27.90 | 10.14% |
30+ | CHF 27.40 | 11.76% |
50+ | CHF 26.75 | 13.85% |
75+ | CHF 26.25 | 15.46% |
113+ | CHF 25.75 | 17.07% |
170+ | CHF 25.20 | 18.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-12 DKOS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Schenkellänge | 30 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 4 mm |
E | 30 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 66 mm |
H2 | 36 mm |
B | 13 mm |