
CHF 22.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.94inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.15 | - |
10+ | CHF 19.95 | 9.93% |
30+ | CHF 19.50 | 11.96% |
50+ | CHF 18.85 | 14.90% |
75+ | CHF 18.50 | 16.48% |
113+ | CHF 18.15 | 18.06% |
170+ | CHF 17.80 | 19.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 05-12 DKOS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß (metrisch) | M 24x1.5 mm |
Schenkellänge | 20 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
C | 3 mm |
E | 20 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 53 mm |
H2 | 30 mm |
B | 9 mm |