
CHF 20.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.54inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.85 | - |
10+ | CHF 18.80 | 9.83% |
30+ | CHF 18.40 | 11.75% |
50+ | CHF 17.90 | 14.15% |
75+ | CHF 17.55 | 15.83% |
113+ | CHF 17.20 | 17.51% |
170+ | CHF 16.85 | 19.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-08 DKOS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M20x1,5 mm |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
C | 3 mm |
E | 17 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 44 mm |
H2 | 24 mm |
B | 7 mm |